ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

HUVEMA Freesmachine HU 2 VSG Topline - 400V 2,2 KW

ERIKS Artikelnr: 12582908

EAN: 8718242078191

Fabrikant onderdeelnummer: 30754

 
Prijs (Per stuk):
€ 13.552,50
Log in om uw condities te zien

Freesmachine type Bridgeport, goed afgewerkt. Boorpinole met voeding. Voorzien van smeersysteem met tijdklok. Hoogwaardige machine voor en geschikt voor industrieel gebruik.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Boorspindelopname DIN 2080, ISO 40
Gewicht (kg) 1000
Boordiepte spindel (mm) 127
Spanning (V) 400
Verstelling freeskop voor/achter (°) 45
Max. afmeting vaste delen (mm) 1600x1450x2100
Tafelafmetingen l x b (mm) 1067x230
Verplaatsing tafel (mm) X - 762, Y - 305, Z - 406 mm
Diameter spindel (mm) 86
Verplaatsing bovenarm (mm) 305
Verstelling freeskop links/rechts (°) 90
Motorvermogen verticaal (kW) 2.2
Automatische pinolevoeding 0,04 - 0,08 - 0,15 mm/omw
Toerental verticale spindel (tr/min) 60 - 4200 (Vario)
Aantal sleuven 3x16