ItemPage
PCE

HUVEMA Freesmachine HU 4VK Topline - 400V 3,75 KW

ERIKS Artikelnr: 12432196

EAN: 8718242078238

Fabrikant onderdeelnummer: 30762

 
Prijs (Per stuk):
€ 20.767,50
Log in om uw condities te zien

Freesmachine type Bridgeport, goed afgewerkt. Boorpinole met voeding. Voorzien van smeersysteem met tijdklok. Hoogwaardige machine geschikt voor industrieel gebruik.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Gewicht (kg) 1650
Boorspindelopname DIN 2080, ISO 40
Boordiepte spindel (mm) 127
Spanning (V) 400
Verstelling freeskop links/rechts (°) 90
Tafelafmetingen l x b (mm) 1270x254
Toerental verticale spindel (tr/min) 5000 (Vario)
Automatische pinolevoeding 0,04 - 0,08 - 0,15 mm/omw
Max. afmeting vaste delen (mm) 2000x1700x2450
Verplaatsing bovenarm (mm) 610
Verstelling freeskop voor/achter (°) 45
Motorvermogen verticaal (kW) 3.75
Verplaatsing tafel (mm) X - 800, Y - 420, Z - 420 mm
Diameter spindel (mm) 100
Aantal sleuven 4x16