ItemPage
PCE

HUVEMA Industriële bedfreesmachine HU 1250 B Topline - 400V 5,5 KW

ERIKS Artikelnr: 12432200

EAN: 8718242078603

Fabrikant onderdeelnummer: 30880

 
Prijs (Per stuk):
€ 59.475,00
Log in om uw condities te zien

Hoogwaardige industriële bedfreesmachine uitgevoerd met Huron 3D kop. Geschikt voor horizontale en verticale freesbewerkingen. Machine is voorzien van voeding en ijlgang in alle richtingen. Leverbaar met Teach-in besturingssysteem, tafelafscherming of omkasting.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Gewicht (kg) 3200
Aantal toerentallen verticale spindel 12
Tafelafmetingen l x b (mm) 1800 x 400
Toerental verticale spindel 1200
Verplaatsing tafel X - 1250, Y - 540, Z-470
Max. gewicht werkstuk (kg) 1000
Voedingsbereik X,Y 16 - 1200, Z 8 - 450
Aansluitspanning (V) 400
Aantal sleuven 4
Draaibare kop (°) 360
Hart verticale spindel-kolom (mm) 500
Motorvermogen verticaal (kW) 5.5
Afstand spindel-tafel (mm) 50 - 520
Verticale verplaatsing tafel (mm) 470
IJlgang X,Y - 2000, Z - 0,7
Boorspindelopname DIN 2080 ISO 50