ItemPage
PCE

HUVEMA Industriële kolomboormachine HU 30 T - 400V 1,0 - 1,5 kW

ERIKS Artikelnr: 23520419

EAN: 8718242077026

Fabrikant onderdeelnummer: 11310

 
Prijs (Per stuk):
€ 3.549,00
Log in om uw condities te zien

Kolomboormachine met geharde en geslepen tandwielen. Instelbare boordiepte, gereedschapsuitwerper, 2-toerenmotor, spindel linksom/rechtsom. Boorkopbeveiligingskap met schakelaar.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Motorvermogen (kW) 1 - 1,5
Spanning (V) 400
Gewicht (kg) 440
Boordiepte (mm) 135
Pakketformaat 950x580x2250
Max. boordiameter (mm) 30
Toerentalbereik (tr/min) 72-2600
Hoogte (mm) 2120
Aantal toerentallen 12
Boorspindelopname MT3
Voet (mm) 500x450
Tafelafmetingen l x b (mm) 370x360
Kolomdiameter (mm) 120