ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

HUVEMA Industriële kolomboormachine HU 32 T I- 400V 1 - 1,5 kW

ERIKS Artikelnr: 23520421

EAN: 8718242077743

Fabrikant onderdeelnummer: 11312

 
Prijs (Per stuk):
€ 4.777,50
Log in om uw condities te zien

Kolomboormachine met geharde en geslepen tandwielen. Instelbare boordiepte met automatische afslag, gereedschapsuitwerper, 2-toerenmotor, spindel linksom/rechtsom. Met auto-feed. Boorkopbeveiligingskap met schakelaar. Kop van machine verticaal te verplaatsen middels tandheugel. Ideaal voor boorstraat. Kop kantel- en draaibaar.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Motorvermogen (kW) 1 - 1,5
Spanning (V) 400
Gewicht (kg) 500
Pakketformaat 1030x610x2250
Boordiepte (mm) 160
Max. boordiameter (mm) 35
Toerentalbereik (tr/min) 72-2600
Tapcapaciteit M20
Voet (mm) 500x450
Hoogte (mm) 2120
Voedingsbereik 0,1-0,2-0,3
Kolomdiameter (mm) 140
Aantal toerentallen 12
Tafelafmetingen l x b (mm) 370x360
Boorspindelopname MT4