ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

HUVEMA Industriële kolomboormachine HU 40 Flowdrill Topline - 400V 1.5 kW

ERIKS Artikelnr: 12684444

EAN: 8718242077828

Fabrikant onderdeelnummer: 11093

 
Prijs (Per stuk):
€ 4.767,75
Log in om uw condities te zien

Constructief zware kolomboormachine voorzien van een variabel instelbaar toerental welke uitermate geschikt is voor flowdrilling.

Eigenschappen:
variabel toerental
tafelhoogte instelbaar
snelspanboorkop 3-16 mm (B16)
beschermkap telescopisch

Opmerking:
- 400V

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Motorvermogen (kW) 1,5
Spanning (V) 400
Gewicht (kg) 340
Boordiepte (mm) 40
Toerentalbereik (tr/min) 100-4000
Tapcapaciteit M19
Kolomdiameter (mm) 115
Tafelafmetingen l x b (mm) 560x470
Boorspindelopname MT4