ItemPage
PCE

HUVEMA Kolomboormachine HU 30FP-2 Super - Vario - 400V 1,5 kW

ERIKS Artikelnr: 12582901

EAN: 8718242081405

Fabrikant onderdeelnummer: 11112

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.785,00
Log in om uw condities te zien

Elegante boormachine van hoge kwaliteit. Perfect uitgerust voor professioneel gebruik. Noodstop in gele kleur op direct zichtbare plaats. De geleverde machines worden opgebouwd geleverd en met veiligheidsbril en gehoorbescherming. Laag geluidsniveau.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Motorvermogen (kW) 1,5
Spanning (V) 400
Gewicht (kg) 198
Max. afstand spindel-tafel (mm) 750
Boordiepte (mm) 125
Max. boordiameter (mm) 30
Toerentalbereik (tr/min) 100 - 2500 Vario
Boorspindelopname MT3
Kolomdiameter (mm) 92
Uitlading (mm) 209
Aantal toerentallen 2
Tafelafmetingen l x b (mm) 395 x 285