ItemPage
PCE

HUVEMA Kolomboormachine HU 45 Industry - 400V 1,8 kW

ERIKS Artikelnr: 23520406

EAN: 8718242081320

Fabrikant onderdeelnummer: 11095

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.950,00
Log in om uw condities te zien

Professionele v-snaaraangedreven boormachine. Krachtig, rustige en nauwkeurige loop. Voorzien van 2-toerenmotor met links- en rechtsom. De machine is zeer zwaar uitgevoerd. Voorzien van een instelbare diepte-aanslag, een koeltafel met koelunit geïntegreerd in voet, verlichting, kantelbare tafel, snelspanboorkop. V-snaarbeveiligingskap met positief bediende schakelaar. Productiemachine tot 40 mm. Voorzien van grote koeltafel en koelpomp. Reeds 25 jaar uniek Huvema ontwerp!

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Motorvermogen (kW) 1,8
Spanning (V) 400
Gewicht (kg) 300
Pakketformaat 2040x1030x600
Boordiepte (mm) 100
Max. boordiameter (mm) 40
Toerentalbereik (tr/min) 105 - 1257
Kolomdiameter (mm) 95
Uitlading (mm) 220
Boorspindelopname MT4
Aantal toerentallen 8
Voet (mm) 390 x 650
Tafelafmetingen l x b (mm) 320 x 400