ItemPage
PCE

HUVEMA Pneumatische taparm HU Tap AT-12/II M3 - M12

ERIKS Artikelnr: 11933978

EAN: 8718242076296

Fabrikant onderdeelnummer: 31681

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.750,13
Log in om uw condities te zien

De AT II modellen zijn te gebruiken tot een radius van 1600 mm en zijn door de constructie snel bij het werkstuk. Voor professioneel gebruik. Eenvoudig te monteren op een werkblad. In onze Huvema gereedschappencatalogus vindt u een breed assortiment aan tappotjes en tappen.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Bereik (mm) van 500 tot 1600
Tappotjes (st) 6 (M4-M12)
Toerental (tr/min) 400
Gewicht (kg) 23

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS vrijwel niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

Het ERIKS Webshop-team