ItemPage
PCE

HUVEMA Radiaalboormachine CRDM 3040x1100 Topline - 400V 2,2 kW

ERIKS Artikelnr: 12582907

EAN: 8718242078122

Fabrikant onderdeelnummer: 30112

 
Prijs (Per stuk):
€ 17.842,50
Log in om uw condities te zien

Radiaalboormachine met mechanische klemming. Aparte indicator van de boordiepte. De hoofdspindel wordt uitgebalanceerd middels een speciale veer die voor meer stabiliteit zorgt.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Motorvermogen (kW) 2,2
Spanning (V) 400
Max. afstand spindel-tafel (mm) 1270
Gewicht (kg) 1950
Pakketformaat 1880x864x2210
Boordiepte (mm) 230
Max. boordiameter (mm) 42
Toerentalbereik (tr/min) 44-1500
Voedingsbereik 0,05-0,09-0,15
Boorspindelopname MT4
Vermogen koelpomp (kW) 0.2
Tafelafmetingen l x b x h (mm) 635x520x415
Aantal stappen 12
Hoogte (mm) 2530
Aantal voedingen 3
Tapcapaciteit M25
Kolomdiameter (mm) 260
Voet (mm) 1725x715x180
Uitlading (mm) 280 - 1100