ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

HUVEMA Radiaalboormachine CRDM 3040x920 Topline - 400V 1,5 kW

ERIKS Artikelnr: 12582906

EAN: 8718242078016

Fabrikant onderdeelnummer: 30111

 
Prijs (Per stuk):
€ 13.601,25
Log in om uw condities te zien

Radiaalboormachine met mechanische klemming. Aparte indicator van de boordiepte. De hoofdspindel wordt uitgebalanceerd middels een speciale veer die voor meer stabiliteit zorgt.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Motorvermogen (kW) 1,5
Spanning (V) 400
Max. afstand spindel-tafel (mm) 1210
Gewicht (kg) 1400
Boordiepte (mm) 220
Pakketformaat 1806x826x2190
Max. boordiameter (mm) 32
Toerentalbereik (tr/min) 88-1500
Aantal stappen 6
Kolomdiameter (mm) 210
Vermogen koelpomp (kW) 0.2
Boorspindelopname MT4
Hoogte (mm) 2320
Tapcapaciteit M25
Voet (mm) 1260x640x160
Uitlading (mm) 220 - 950
Aantal voedingen 3
Voedingsbereik 0,05-0,09-0,15
Tafelafmetingen l x b x h (mm) 600x445x380