HUVEMA Radiaalboormachine CRDM 3050x1600 Topline - 400V 3,5 kW

ERIKS Artikelnr: 12432180
EAN: 8718242079594
Fabrikant onderdeelnummer: 30109
Radiaalboormachine met hydraulisch klemsysteem. Met IC-timer waardoor het mogelijk is met 1 knop de arm vrij te geven voor op en neer bewegen, en stop te zetten. De spindel kan bij het verwisselen van het gereedschap in dezelfde positie blijven staan.
Productkenmerken
Attribuut | Waarde |
---|---|
Motorvermogen (kW) | 3,5 |
Spanning (V) | 400 |
Gewicht (kg) | 3300 |
Max. afstand spindel-tafel (mm) | 1420 |
Boordiepte (mm) | 270 |
Pakketformaat | 2670x1120x2410 |
Max. boordiameter (mm) | 50 |
Toerentalbereik (tr/min) | 56-1450 |
Voet (mm) | 2550x970x200 |
Boorspindelopname | MT5 |
Vermogen koelpomp (kW) | 0.2 |
Uitlading (mm) | 350 - 1600 |
Kolomdiameter (mm) | 320 |
Tapcapaciteit | M40 |
Voedingsbereik | 0,06-0,10-0,20 |
Aantal voedingen | 3 |
Aantal stappen | 12 |
Hoogte (mm) | 2760 |
Kop draaibaar (°) | 180 |
Tafelafmetingen l x b x h (mm) | 630x500x500 |