ItemPage
PCE

HUVEMA Radiaalboormachine CRDM 3060x2500 Topline - 400V 7,4 kW

ERIKS Artikelnr: 12582914

EAN: 8718242079990

Fabrikant onderdeelnummer: 30114

 
Prijs (Per stuk):
€ 100.425,00
Log in om uw condities te zien

Radiaalboormachine met hydraulisch klemsysteem. Met IC-timer waardoor het mogelijk is met 1 knop de arm vrij te geven voor op en neer bewegen en stop te zetten. De spindel kan bij het verwisselen van het gereedschap in dezelfde positie blijven staan.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Motorvermogen (kW) 7,4
Spanning (V) 400
Gewicht (kg) 12500
Max. afstand spindel-tafel (mm) 2000
Boordiepte (mm) 450
Pakketformaat 4000x1600x3850
Max. boordiameter (mm) 80
Toerentalbereik (tr/min) 16-1250
Aantal voedingen 16
Vermogen koelpomp (kW) 0.2
Hoogte (mm) 3850
Kolomdiameter (mm) 550
Tafelafmetingen l x b x h (mm) 1000x800x560
Voedingsbereik 0,04-3,20
Tapcapaciteit M65
Aantal stappen 16
Boorspindelopname MT6
Uitlading (mm) 500 - 2500
Voet (mm) 3520x1400x320