ItemPage
PCE

HUVEMA Tafelboormachine HU 18-2 Super - 230V 0,75 kW

ERIKS Artikelnr: 12582898

EAN: 8718242060905

Fabrikant onderdeelnummer: 11108

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.100,00
Log in om uw condities te zien

Elegante boormachine van hoge kwaliteit. Perfect uitgerust voor professioneel gebruik. Noodstop in gele kleur op direct zichtbare plaats. De geleverde machines worden opgebouwd geleverd en met veiligheidsbril en gehoorbescherming. Laag geluidsniveau.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Motorvermogen (kW) 0,75
Spanning (V) 400
Gewicht (kg) 78
Max. afstand spindel-tafel (mm) 510
Boordiepte (mm) 80
Max. boordiameter (mm) 18
Toerentalbereik (tr/min) 300 - 2360
Uitlading (mm) 180
Aantal toerentallen 12
Kolomdiameter (mm) 80
Tafelafmetingen l x b (mm) 280 x 280
Boorspindelopname MT2