ItemPage
PCE

HUVEMA Tafelboormachine HU 20 Super - 400V 0,75 kW

ERIKS Artikelnr: 12582899

EAN: 8718242060912

Fabrikant onderdeelnummer: 11109

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.265,00
Log in om uw condities te zien

Elegante boormachine van hoge kwaliteit. Perfect uitgerust voor professioneel gebruik. Noodstop in gele kleur op direct zichtbare plaats. De geleverde machines worden opgebouwd geleverd en met veiligheidsbril en gehoorbescherming. Laag geluidsniveau.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Motorvermogen (kW) 0,75
Spanning (V) 400
Gewicht (kg) 80
Max. afstand spindel-tafel (mm) 435
Boordiepte (mm) 80
Max. boordiameter (mm) 20
Toerentalbereik (tr/min) 210 - 2500
Tafelafmetingen l x b (mm) 280 x 280
Kolomdiameter (mm) 80
Aantal toerentallen 10
Uitlading (mm) 180
Boorspindelopname MT2