ItemPage
PCE

HUVEMA Tandwiel kolomboormachine HU 25 TK- 400V 0,75 kW

ERIKS Artikelnr: 11933961

EAN: 8718242080989

Fabrikant onderdeelnummer: 11281

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.685,00
Log in om uw condities te zien

Tandwielaangedreven kolomboormachine. In hoogte verstelbaar middels tandheugel. Met krachtige 2-toerenmotor, links-rechtsom en voorzien van gereedschapsuitwerper. Noodstop op direct zichtbare plaats. Voorzien van lexaan beschermkap volgens laatste richtlijnen. Tafel middels tandheugel in te stellen, vervolgens excentrisch klemmen. Kop draaibaar. Machine voorzien van koeltafel.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Motorvermogen (kW) 0,75
Spanning (V) 400
Max. afstand spindel-tafel (mm) 600
Gewicht (kg) 340
Pakketformaat 1850x700x1050
Boordiepte (mm) 150
Max. boordiameter (mm) 25
Toerentalbereik (tr/min) 100-2900
Voet (mm) 400x550
Boorspindelopname MT3
Uitlading (mm) 225
Aantal toerentallen 16
Tafeldiameter (mm) 390
Kolomdiameter (mm) 94
Hoogte (mm) 1900