ItemPage
PCE

HUVEMA Tandwielboormachine HU 25 T - 400V 0,75 kW

ERIKS Artikelnr: 23520414

EAN: 8718242080941

Fabrikant onderdeelnummer: 11280

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.960,00
Log in om uw condities te zien

Tandwielaangedreven tafelboormachine. Met krachtige 2-toerenmotor, links-rechtsom en voorzien van gereedschapsuitwerper. Noodstop op direct zichtbare plaats. Voorzien van lexaan beschermkap volgens laatste richtlijnen. Kunststof breekwiel verhindert schade bij vastlopen.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Motorvermogen (kW) 0,75
Spanning (V) 400
Max. afstand spindel-tafel (mm) 410
Gewicht (kg) 220
Pakketformaat 520x740x1050
Boordiepte (mm) 150
Max. boordiameter (mm) 25
Toerentalbereik (tr/min) 100-2900
Voet (mm) 300x300
Boorspindelopname MT3
Hoogte (mm) 1230
Kolomdiameter (mm) 94
Aantal toerentallen 16
Uitlading (mm) 225