ItemPage
PCE

HUVEMA Universele Freesmachine FU 52- 400V 4 KW

ERIKS Artikelnr: 11961939

EAN: 8718242078726

Fabrikant onderdeelnummer: 30738

 
Prijs (Per stuk):
€ 14.844,38
Log in om uw condities te zien

Industriële consolefreesmachine met horizontale spindel. Voeding en ijlgang in alle 3 de richtingen. Verder met freeskop, steunlager, lange frees-as. Uitgevoerd met zwenkbaar hangpaneel. Geleverd met koeling, verlichting en spanenbak.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Gewicht (kg) 2100
Boorspindelopname V - ISO 40, H - ISO 50
Spanning (V) 400
Boordiepte spindel (mm) 175
Draaibare kop (°) 45 L/R
Motorvermogen verticaal (kW) 4
Tafelafmetingen l x b (mm) 1320x320
Max. afmeting vaste delen (mm) 1900x1720x1750
Voedingsbereik X,Y - 20/360, Z - 600 mm/min
IJlgang X - 1100, Y - 1100, Z - 600 mm/min
Verplaatsing tafel (mm) X - 800, Y - 300, Z - 400
Aantal toerentallen horiz. spindel 12
Aantal sleuven 5/14x63
Toerental horizontale spindel 58 - 1800
Hart verticale spindel-kolom (mm) 0 - 400