ItemPage
PCE

HUVEMA Universele freesmachine HU 25 UMP Topline - 400V 5,5 KW

ERIKS Artikelnr: 12582912

EAN: 8718242078580

Fabrikant onderdeelnummer: 30950

 
Prijs (Per stuk):
€ 44.850,00
Log in om uw condities te zien

Huvema universele freesmachine uit de industrielijn, uitgevoerd met Huron 3D kop. Geschikt voor horizontale en verticale freesbewerkingen.

Eigenschappen:
blokgeleiding
tafel 2 x 45° draaibaar
alle geleidingen gehard en geslepen
voeding op alle assen traploos
ijlgang
pneumatische gereedschapsaantrekking (opt)
bedieningspaneel
boorpinole
fijnvoeding

Opmerking:
- 400V

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Gewicht (kg) 3200
Boorspindelopname DIN 2080, ISO 40, ISO 50
Spanning (V) 400
Verplaatsing tafel (mm) X-1150, Y-400, Z-500 mm
Toerental horizontale spindel 40 - 1800
Voedingsbereik X+Y 10-1208, Z 5-604 mm/min
Toerental verticale spindel (tr/min) 35 - 1600
Verplaatsing bovenarm (mm) 155
Tafelafmetingen l x b (mm) 1500x350
Motorvermogen verticaal (kW) 5.5
Max. afmeting vaste delen (mm) 1840x2270x2270
Max. gewicht werkstuk (kg) 600
Aantal toerentallen verticale spindel 12
Draaibare kop (°) 45 L/R
Aantal sleuven 5x16