ItemPage
PCE

HUVEMA Boor-tapmachine HU 20 Supertap - 230V 0,75 kW

ERIKS Artikelnr: 12582902

EAN: 8718242081351

Fabrikant onderdeelnummer: 11107

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.100,00
Log in om uw condities te zien

Boor-/tapmachine voor professioneel gebruik. Mooi afwerking en rustige loop. Tafel draai- en kantelbaar en extra dikke kolom. Zeer eenvoudig tappen middels gepatenteerd systeem.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Gewicht (kg) 96
Tapcapaciteit M10
Tafelafmetingen l x b (mm) 280x280
Aansluitspanning (V) 230
Kolomdiameter (mm) 80
Boordiepte (mm) 90
Diameter voet (mm) 470x280
Boorspindelopname MT2
Toerentalbereik (tr/min) van 150 tot 2500
Uitlading (mm) 180