ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

HUVEMA Draaibank HU 430x1000 VAC Topline - 400V 7,5 KW

ERIKS Artikelnr: 12582909

EAN: 8718242078498

Fabrikant onderdeelnummer: 30670

Prijs (Per stuk):
€ 22.327,50
Log in om uw condities te zien

De draaibanken uit de TOPLINE reeks, uitgerust met frequentieregelaar, zijn 3 keer gelagerd met SKF lagers. Dit resulteert in een uiterst hoge nauwkeurigheid, een lange levensduur, een bijzonder hoge stabiliteit en een groot laadvermogen. Daarnaast hebben de draaibanken een externe remweerstand waardoor het afremmen van de hoofdas altijd veilig en uiterst snel gebeurt.Ook leverbaar in:1,5 m art.nr. 30626

Eigenschappen:
Meehanite bed inductief gehard en geslepen
overbelastingsbeveiliging op slede
koelsysteem
rem op klauwplaat
grote doorlaat
dwarsspindel loopt in oliebad, moeren van fosforbrons
DIN 8606

Opmerking:
- 400V

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Spanning (V) 400
Gewicht (kg) 1760
Draaidiameter over support (mm) 240
Draadsnijden metrisch tot (mm) 0.5 - 7
Aantal voedingen 17
Vermogen hoofdmotor (kW) 7.5
Draaidiameter over bed (mm) 430
Vermogen koelpomp (kW) 0.1
Losse kop MT4
Bedbreedte (mm) 300
Doorlaat hoofdas (mm) 80
Draadsnijden inch 4 - 56 TPI
Dwarsverplaatsing support (mm) 245
Verplaatsing pinole (mm) 150
Draaidiameter in zak (mm) 650
Centerhoogte (mm) 215
Opname hoofdas inw./uitw. (mm) MT6, Camlock D1-8 (DIN 55029)
Voedingsbereik dwars 0.02 - 0.4
Diameter pinole (mm) 80
Toerentallen spindel (tr/min) 40 2000
Afstand tussen centers (mm) 1000
Max. afmeting vaste delen (mm) 2150x810x1190
Diameter leispil (mm) 35
Voedingsbereik langs 0.05 -0.82