ItemPage
PCE

HUVEMA Draaibank met SINO Digitaal HU 1010 B Sino - 400V 1,5 kW

ERIKS Artikelnr: 12582896

EAN: 8718242080620

Fabrikant onderdeelnummer: 15659

 
Prijs (Per stuk):
€ 6.360,00
Log in om uw condities te zien

Draaibank voor de werkplaats. Bed gehard en geslepen, evenals de tandwielen. Tandwielsmering in oliebad. Losse kop 5 mm +/- verstellen voor draaien kegel. Beveiliging tegen gelijktijdige inschakeling van langs- en dwarsgeleiding. Voetrem, lamp en voorzien van noodstop, thermische beveiliging en koelinrichting. Met 3-klauw, 4-klauw, vaste en meelopende bril, 2 centers, set wisselwielen en stelplaat.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Spanning (V) 400
Gewicht (kg) 600
Opname hoofdas inw./uitw. (mm) MT4, Camlock D1 - 4 (DIN 55029)
Voedingsbereik langs 0.02 - 2.7
Max. afmeting vaste delen (mm) 1850x670x1500
Draadsnijden metrisch tot (mm) 0.4 - 3
Vermogen hoofdmotor (kW) 1.5
Verplaatsing beitelsupport (mm) 68
Doorlaat hoofdas (mm) 38
Draaidiameter over bed (mm) 330
Aantal voedingen 36
Dwarsverplaatsing support (mm) 160
Draadsnijden pitch 120 - 8
Draadsnijden Whitworth 56 - 4 TPI
Digitale uitlezing Sino
Afstand tussen centers (mm) 1000
Verplaatsing pinole (mm) 95
Draaidiameter in zak (mm) 476
Toerentallen spindel (tr/min) 70 - 2000 (8)
Losse kop MT3