ItemPage
PCE

HUVEMA Industriële draaibank CU 1000x1500 VAC - 400V 30 KW

ERIKS Artikelnr: 11961513

EAN: 8718242079860

Fabrikant onderdeelnummer: 306040

 
Prijs (Per stuk):
€ 75.221,25
Log in om uw condities te zien

Huvema's programma van zeer robuuste Europese draaibanken. Deze draaibanken zijn perfect voor alle industriële toepassingen, zijn volledig afgeschermd en uitgerust met variabel toerental. Gebruikers van deze machines zijn zéér enthousiast!Ook leverbaar in:306040 - 1,5m306041 - 3m306042 - 4m306043 - 5m306044 - 6m

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Spanning (V) 400
Gewicht (kg) 6550
Centerhoogte (mm) 500
Draaidiameter over support (mm) 690
Losse kop MT6
Voedingsbereik dwars 0.016 - 19.45
Dwarsverplaatsing support (mm) 685
Diameter pinole (mm) 125
Aantal draadsnijdingen 80
Afstand tussen centers (mm) 1500
Voedingsbereik langs 0.032 - 38.9
Draadsnijden module 0.125 - 120
Vermogen hoofdmotor (kW) 30
Verplaatsing pinole (mm) 250
Toerentallen spindel (tr/min) 3.7 - 1000
Aantal voedingen 160
Draaidiameter over bed (mm) 1090
Draadsnijden pitch 0.25 - 240
Draadsnijden metrisch tot (mm) 0.5 - 480
Bedbreedte (mm) 700
Doorlaat hoofdas (mm) 155
Draadsnijden Whitworth 0.0625 - 60 TPI
Opname hoofdas inw./uitw. (mm) DIN 55027 maat 15
Draaidiameter in zak (mm) 1250
Verplaatsing beitelsupport (mm) 270