ItemPage
PCE

Koudwaterhogedrukreiniger Boxjet 10/100

ERIKS Artikelnr: 13481620

Fabrikant onderdeelnummer: 1.101.005

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Max. druk (bar) 100
Netspanning (V) 230
Debiet (l) 10
Lengte aansluitsnoer (m) 3
Slanglengte (m) 8
Max. temperatuur (°C) 60
Gewicht (kg) 23.5
Opgenomen vermogen (W) 2600