ItemPage
PCE

METABO Combi-dompelpomp TPS 16000 S Combi

ERIKS Artikelnr: 23998737

EAN: 4003665502335

Fabrikant onderdeelnummer: 251600000

 
Prijs (Per stuk):
€ 213,44
Log in om uw condities te zien

Multifunctioneel toepasbaar als dompelpomp voor schoon water of vuil water
Voor het uitpompen, leegpompen en laten circuleren van schoon en vervuild water uit reservoirs, waterbakken of overstroomde kelders
Voor de tuinirrigatie uit waterreservoirs
In de schoonwater-modus vlak zuigend tot 1 mm
Eenvoudige en comfortabele instelling van de pompvoet in de gewenste functie
Instelbare vlotterschakelaar voor automatisch bedrijf
Eenvoudige omschakeling van automatisch bedrijf met vlotterschakelaar op handmatig bedrijf voor het vlak afzuigen
Als vuilwaterdompelpomp geschikt voor grove vervuiling tot 30 mm korrelgrootte
Behuizing van slagvastkunststof
Ergonomische draaggreep voor makkelijk transport

Standaarduitvoering
Haaks aansluitstuk met multi-adapter, Vlotterschakelaar

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Maximaal debiet 16000
Nom. debiet (m³/h) 16
Aansluitspanning 1 x 230V AC
Max. dompeldiepte (m) 7