ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

METABO Dieptebronpomp type TBP 5000 M

ERIKS Artikel #: 23906901

Speciaal geschikt voor grote dieptes, zoals in boorputten en schachten
Voor de tuinirrigatie en het grondwatertransport alsook voor het transporteren, oppompen, leegpompen en circuleren van schoon water
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Geïntegreerd terugslagventiel voorkomt leeglopen van de pomp bij het uitschakelen voor korte herstarttijd bij opnieuw starten
Robuuste pompkop met messing schroefdraadinzet en bevestigingsogen voor de neerlaatkabel
Voor boorput-Ø 100 mm (4") geschikt
8-traps pompaandrijving voor bijzonder hoog opvoervermogen
Duurzame pompbehuizing van roestvast staal
22 m lange aansluitkabel voor meer dompeldiepte