ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

METABO Dompelpomp TP 6600

ERIKS Artikelnr: 23998728

EAN: 4003665502236

Fabrikant onderdeelnummer: 250660000

Prijs (Per stuk):
€ 87,40
Log in om uw condities te zien

Voor het uitpompen, leegpompen en laten circuleren van schoon water uit reservoirs, waterbakken of overstroomde kelders
Voor de tuinirrigatie uit waterreservoirs
Robuuste behuizing van slagvaste kunststof
Ergonomische draaggreep voor makkelijk transport

Standaarduitvoering
Haaks aansluitstuk met multi-adapter

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Opvoerhoogte (m) 6
Max. dompeldiepte (m) 5
Capaciteit (l/min) 110
Nom. spanning (V) 230
Materiaal pomphuis Kunststof
Max. druk (bar) 0.6
Drukaansluiting 1.1/4" - inwendige schroefdraad
Nom. opgenomen vermogen (W) 250
Kabellengte (m) 10