ItemPage
PCE

METABO Schoonwaterdompelpomp TP 13000 S

ERIKS Artikelnr: 23998734

EAN: 4003665502298

Fabrikant onderdeelnummer: 251300000

 
Prijs (Per stuk):
€ 179,40
Log in om uw condities te zien

Voor het uitpompen, leegpompen en laten circuleren van schoon water uit reservoirs, waterbakken of overstroomde kelders
Voor de tuinirrigatie uit waterreservoirs
Instelbare vlotterschakelaar voor automatisch bedrijf
Robuuste behuizing van slagvaste kunststof
Ergonomische draaggreep voor makkelijk transport

Standaarduitvoering
Haaks aansluitstuk met multi-adapter, Vlotterschakelaar

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Aansluitspanning 1 x 230V AC
Frequentie 50Hz