ItemPage
PCE

METABO Alleszuiger ASA 32 L

ERIKS Artikelnr: 12468172

EAN: 4007430237125

Fabrikant onderdeelnummer: 602013000

 
Prijs (Per stuk):
€ 207,00
Log in om uw condities te zien

Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
Ideaal voor mobiel gebruik door gering gewicht en compacte bouwwijze
Voor het afzuigen van elektrisch gereedschap en voor het reinigen van de bouwplaats, werkplaats etc.
Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L
Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt
Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger
Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel
Praktisch toebehorendepot en aflegvlak

Standaarduitvoering
Zuigslang (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgreep-tussenstuk, 2 zuigbuizen, Vouwfilter van cellulose, Spleetzuigmondstuk, Buishouder, Vloermondstuk (260 mm breed), Zuigmondstuk (120 mm breed)

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Opgenomen vermogen (W) 1200
Inhoud reservoir (l) 32
Gewicht (kg) 7
Max. onderdruk (mbar) 200
Luchtvermogen (l/min) 3660
Lengte aansluitsnoer (m) 5
Uitwendige slangdiameter (mm) 35
Slanglengte (mm) 3.2