ItemPage
PCE

METABO Alleszuiger ASR 50 L SC

ERIKS Artikelnr: 12567418

EAN: 4007430241092

Fabrikant onderdeelnummer: 602034000

 
Prijs (Per stuk):
€ 483,00
Log in om uw condities te zien

Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
Voor het afzuigen op elektrisch gereedschap en voor het reinigen van bouwplaats, werkplaats etc.
SelfClean: halfautomatische filterreiniging in werkpauzes voor het volgende gebruik
Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L
Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt
Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van het geschikte toebehoren
Opwikkelingsmogelijkheid voor de kabel
Praktisch toebehorendepot en aflegvlak
Opberg- en transportsysteem: koppelen van MetaLoc en zuiger met het Metadepot 6.31937

Standaarduitvoering
Zuigslang (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgreep-tussenstuk, 2 zuigbuizen van kunststof, 2 polyester filtercassettes (klasse M), Vliesfilterzak, Spleetzuigmondstuk, Universeel mondstuk, Rijbeugel

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Opgenomen vermogen (W) 1400
Inhoud reservoir (l) 50
Gewicht (kg) 16
Max. onderdruk (mbar) 248
Luchtvermogen (l/min) 3660
Lengte aansluitsnoer (m) 8
Uitwendige slangdiameter (mm) 35
Slanglengte (mm) 3.2