ItemPage
PCE

METABO Stofzuiger ASA 25 L PC

ERIKS Artikelnr: 12570672

EAN: 4007430246677

Fabrikant onderdeelnummer: 602014000

 
Prijs (Per stuk):
€ 229,08
Log in om uw condities te zien

Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
Ideaal voor mobiel gebruik door gering gewicht en compacte bouwwijze
Voor het afzuigen van elektrisch gereedschap en voor het reinigen van de bouwplaats, werkplaats etc.
PressClean: handmatige filterreiniging door sterke luchtstroom bij schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauzes
Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L
Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt
Met geïntegreerde blaasfunctie voor het uitblazen, drogen en afvoeren van afvoerlucht
Kabel- en slanghouder voor het praktische transport
Praktisch toebehorendepot en aflegvlak

Standaarduitvoering
Zuigslang (Ø 32 mm / 3,5 m), Handgreep-tussenstuk, 2 zuigbuizen van aluminium, Vouwfilter van polyester, PE-filterzak, Vliesfilterzak, Spleetzuigmondstuk, Vloermondstuk (300 mm breed), Zuigmondstuk (120 mm breed), Borstelmondstuk, Kabel-/slanghouder

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Opgenomen vermogen (W) 1250
Inhoud reservoir (l) 25
Gewicht (kg) 8.3
Max. onderdruk (mbar) 210
Luchtvermogen (l/min) 3660
Lengte aansluitsnoer (m) 7.5
Uitwendige slangdiameter (mm) 32
Slanglengte (mm) 3.5