ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

BOSCH Stofzuiger GAS 25 L SFC - BE

ERIKS Artikelnr: 23938008

Catalogusartikelnr 1: 23938008

EAN: 3165140260473

Fabrikant onderdeelnummer: 0 601 979 148

Prijs (Per stuk):
€ 333,92
Log in om uw condities te zien

(incl penaarde) (2 x zuigbuis 0,5 m, 35 mm Ø, luchtregelgreep, papieren zak, polyesterfilter, slang 3 m, 35 mm Ø, spleetmondstuk 250 mm, universele zuigmond, zuigmond voor grof vuil)
Eenvoudige filterrreiniging door semi-automatisch filterreinigingssysteem (SFC).
Gecertificeerde veiligheidszuiger van de stofklasse „L” volgens EU-norm voor goede gebruikersbescherming.
Makkelijk transporteren en verladen door bijzonder compacte constructie.
Verpakking: doos