ItemPage
PCE

HUVEMA 3-Rollenwals elektrisch HU W1300x1,5 SC- 400V 0,75 kW

ERIKS Artikelnr: 12479282

EAN: 8718242080828

Fabrikant onderdeelnummer: 16199

 
Prijs (Per stuk):
€ 3.000,00
Log in om uw condities te zien

Elektrisch aangedreven rollenwals. Voetbediend. Zware gelaste en robuuste constructie. Achterrol kan zodanig ingesteld worden dat er konisch gewalst kan worden. Bovenrol kan weggezwenkt worden voor het uitnemen van het werkstuk. Comfortabel in gebruik en de handen vrij. Voor werkplaats en ambacht.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Motorvermogen (kW) 0.75
Gewicht (kg) 420
Spanning (V) 400
Asdiameter voor rollen (mm) 75
Max. plaatdikte (mm) 1.5
Rollenmaat (mm) 75