ItemPage
PCE

HUVEMA Elektrische pijpuitklinker PTN 12U - 230V

ERIKS Artikelnr: 11961379

EAN: 8718242080903

Fabrikant onderdeelnummer: 37041

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.320,00
Log in om uw condities te zien

Elektrisch aangedreven pijpuitklinker voor dunwandige buizen. Geschikt voor aluminium, staal en RVS. Komt uitstekend van pas bij het lassen van buizen en hoekverbindingen.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Gewicht (kg) 85
Spanning (V) 230
Knipcapaciteit rond (mm) 17 / 22 / 23 / 28 / 40 / 48 / 55
Max. afmeting vaste delen (mm) 860x400x450