ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

HUVEMA Hydraulische pers HU 160 MMH - 400V 5,5 kW

ERIKS Artikelnr: 12432163

EAN: 8718242078757

Fabrikant onderdeelnummer: 23306

Prijs (Per stuk):
€ 7.595,25
Log in om uw condities te zien

De hydraulische werkplaatspers HU 160 MMH is zowel handmatig als hydraulisch bedienbaar. De tafel is hydraulisch verticaal verplaatsbaar. De cilinder is horizontaal verplaatsbaar.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Max. druk (bar) 412
Motorvermogen (kW) 5.5
Werkbreedte (mm) 1120
Gewicht (kg) 1150
Spanning (V) 400
Max. persdruk (t) 160
Retoursnelheid (mm/s) 11.62
Cilinderslag (mm) 400
Max. continue olietoevoer (l/min) 15
Buitendiameter cilinder (mm) 220
Zaksnelheid (mm/s) 6.57
Diameter zuigerkop (mm) 145
Tankinhoud (l) 40