ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

HUVEMA Hydraulische pers HU 30 MMH - 400V 2,2 kW

ERIKS Artikelnr: 12432160

EAN: 8718242078429

Fabrikant onderdeelnummer: 23303

Prijs (Per stuk):
€ 4.407,00
Log in om uw condities te zien

De hydraulische werkplaatspers HU 30 MMH is zowel handmatig als hydraulisch bedienbaar. De tafel is hydraulisch verticaal verplaatsbaar. De cilinder is horizontaal verplaatsbaar.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Max. druk (bar) 260
Motorvermogen (kW) 2.2
Werkbreedte (mm) 480
Gewicht (kg) 450
Spanning (V) 400
Max. persdruk (t) 30
Diameter zuigerkop (mm) 60
Tankinhoud (l) 31
Retoursnelheid (mm/s) 7.86
Buitendiameter cilinder (mm) 120
Cilinderslag (mm) 400
Max. continue olietoevoer (l/min) 4
Zaksnelheid (mm/s) 5.89