ItemPage
PCE

HUVEMA Profielwals MIP 40 TT- 400V 1,5 kW

ERIKS Artikelnr: 11961787

EAN: 8718242080842

Fabrikant onderdeelnummer: 16857

 
Prijs (Per stuk):
€ 3.500,00
Log in om uw condities te zien

Profielwals met de mogelijkheid om zowel horizontaal als verticaal te buigen, afhankelijk van de werkplaats. Verschillende rollensets verkrijgbaar op aanvraag. Handen vrij door voetbediening.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Motorvermogen (kW) 1.5
Gewicht (kg) 425
Spanning (V) 400
Snelheid aanvoerrol (tr/min) 9.3
Asdiameter voor rollen (mm) 40
Max. afmeting vaste delen (mm) 750x1450x800