ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

HUVEMA Aluminiumzaag TL 350 SA - 400V 1,5 KW

ERIKS Artikelnr: 12432158

EAN: 8718242080538

Fabrikant onderdeelnummer: 16862

Prijs (Per stuk):
€ 3.305,00
Log in om uw condities te zien

Draagbare aluminiumzaagmachine voor regelmatig gebruik. De machine is voorzien van een pneumatische klemming. De zaag komt vanuit de kast naar boven. De voet is optioneel te bestellen. De machine wordt standaard geleverd met een hardmetalen zaagblad. Europees fabricaat met lange levensduur.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Motorvermogen (kW) 1.5
Toerental (tr/min) 3,000
Hoek (°) 45
Zaagcapaciteit 45° recht (mm) 160 x 85
Zaagcapaciteit 45° rond (mm) 120
Zaagcapaciteit 45° vierkant (mm) 110
Zaagcapaciteit 90° recht (mm) 160 x 85
Zaagcapaciteit 90° rond (mm) 125
Zaagcapaciteit 90° vierkant (mm) 115
Zaagbladdiameter (mm) 350 x 32
Verpakking (mm) 480 x 780 x 850
Gewicht (kg) 68
Aansluitspanning (V) 400