ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

HUVEMA Aluminiumzaag TL 400 AA - 400V 3 kW

ERIKS Artikelnr: 11934075

EAN: 8718242078917

Fabrikant onderdeelnummer: 16875

 
Prijs (Per stuk):
€ 13.162,50
Log in om uw condities te zien

Industriële volautomatische aluminiumzaagmachine inclusief automatische materiaalaanvoer, welke automatisch zaagt, middels pneumatische 2-knopsbediening, en waarbij het werkstuk dubbel pneumatisch geklemd wordt. Klemming is zowel horizontaal als verticaal instelbaar. Verder is deze zaagmachine voorzien van een nevelsmeringsysteem wat het zagen ten goede komt. De zaagbladvoeding is bij deze machine instelbaar.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Motorvermogen (kW) 3
Toerental (tr/min) 3,000
Zaagcapaciteit 45° recht (mm) 160x 170
Zaagcapaciteit 45° rond (mm) 115
Zaagcapaciteit 45° vierkant (mm) 100
Zaagcapaciteit 90° recht (mm) 250 x 85
Zaagcapaciteit 90° rond (mm) 130
Zaagcapaciteit 90° vierkant (mm) 110
Slaglengte (mm) 500
Zaagbladdiameter (mm) 400 x 50
Verpakking (mm) 900 x 1000 x 1400
Gewicht (kg) 320
Aansluitspanning (V) 400