ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

HUVEMA Aluminiumzaag TL 500 A - 400V 4 kW

ERIKS Artikelnr: 11934076

EAN: 8718242078658

Fabrikant onderdeelnummer: 16877

Prijs (Per stuk):
€ 9.652,50
Log in om uw condities te zien

Industriële aluminiumzaagmachine welke automatisch zaagt, middels pneumatische 2-knopsbediening, en waarbij het werkstuk dubbel pneumatisch geklemd wordt. Klemming is zowel horizontaal als verticaal instelbaar. Verder is deze zaagmachine voorzien van een nevelsmeringsysteem wat het zagen ten goede komt. De zaagbladvoeding is bij deze machine instelbaar.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Motorvermogen (kW) 4
Toerental (tr/min) 3,000
Zaagcapaciteit 45° recht (mm) 145 x 120
Zaagcapaciteit 45° rond (mm) 180
Zaagcapaciteit 45° vierkant (mm) 120
Zaagcapaciteit 90° recht (mm) 300 x 125
Zaagcapaciteit 90° rond (mm) 180
Zaagcapaciteit 90° vierkant (mm) 150
Zaagbladdiameter (mm) 500 x 50
Verpakking (mm) 1200x1100x1500
Gewicht (kg) 430
Aansluitspanning (V) 400