ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

HUVEMA Aluminiumzaag TL 500 AA - 400V 4 kW

ERIKS Artikelnr: 11961173

EAN: 8718242078986

Fabrikant onderdeelnummer: 16876

 
Prijs (Per stuk):
€ 14.137,50
Log in om uw condities te zien

Industriële volautomatische aluminiumzaagmachine inclusief automatische materiaalaanvoer, welke automatisch zaagt, middels pneumatische 2-knopsbediening, en waarbij het werkstuk dubbel pneumatisch geklemd wordt. Klemming is zowel horizontaal als verticaal instelbaar. Verder is deze zaagmachine voorzien van een nevelsmeringsysteem wat het zagen ten goede komt. De zaagbladvoeding is bij deze machine instelbaar.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Motorvermogen (kW) 4
Toerental (tr/min) 3,000
Zaagcapaciteit 45° recht (mm) 145 x 120
Zaagcapaciteit 45° rond (mm) 140
Zaagcapaciteit 45° vierkant (mm) 120
Zaagcapaciteit 90° recht (mm) 300 x 125
Zaagcapaciteit 90° rond (mm) 170
Zaagcapaciteit 90° vierkant (mm) 150
Slaglengte (mm) 500
Zaagbladdiameter (mm) 500 x 50
Verpakking (mm) 1200 x 1100 x 1500
Gewicht (kg) 480
Aansluitspanning (V) 400