ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

HUVEMA Aluminiumzaag TL 600 A - 400V 4 kW

ERIKS Artikelnr: 12432157

EAN: 8718242078795

Fabrikant onderdeelnummer: 16861

 
Prijs (Per stuk):
€ 10.432,50
Log in om uw condities te zien

Industriële aluminiumzaagmachine welke automatisch zaagt, middels pneumatische 2-knopsbediening, en waarbij het werkstuk dubbel pneumatisch geklemd wordt. Klemming is zowel horizontaal als verticaal instelbaar. Verder is deze zaagmachine voorzien van een nevelsmeringsysteem wat het zagen ten goede komt. De zaagbladvoeding is bij deze machine instelbaar.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Motorvermogen (kW) 4
Toerental (tr/min) 3,000
Zaagcapaciteit 45° recht (mm) 280 x 160
Zaagcapaciteit 45° rond (mm) 230
Zaagcapaciteit 45° vierkant (mm) 160
Zaagcapaciteit 90° recht (mm) 310 x 150
Zaagcapaciteit 90° rond (mm) 230
Zaagcapaciteit 90° vierkant (mm) 200
Zaagbladdiameter (mm) 600 x 50
Verpakking (mm) 1300 x 1220 x 1635
Gewicht (kg) 500
Aansluitspanning (V) 400