ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

HUVEMA Aluminiumzaag TLG 352 SA - 400V 1,5 kW

ERIKS Artikelnr: 11934073

EAN: 8718242078276

Fabrikant onderdeelnummer: 16868

 
Prijs (Per stuk):
€ 4.855,50
Log in om uw condities te zien

Industriële aluminiumzaagmachine waarbij handmatig gezaagd wordt maar waarbij het werkstuk dubbel pneumatisch geklemd wordt. Verder is deze zaagmachine voorzien van een nevelsmeringsysteem wat het zagen ten goede komt. Verstek 45°-0°-90°.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Motorvermogen (kW) 1.5
Toerental (tr/min) 3,000
Zaagcapaciteit 45° recht (mm) 100 x 80
Zaagcapaciteit 45° rond (mm) 105
Zaagcapaciteit 45° vierkant (mm) 85
Zaagcapaciteit 90° recht (mm) 175 x 75
Zaagcapaciteit 90° rond (mm) 125
Zaagcapaciteit 90° vierkant (mm) 110
Zaagbladdiameter (mm) 350 x 32
Verpakking (mm) 1200x1100x1500
Gewicht (kg) 180
Aansluitspanning (V) 400