ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

HUVEMA Bandzaagmachine BMSO 320 - 400V 1,5 KW

ERIKS Artikelnr: 11934050

EAN: 8718242080262

Fabrikant onderdeelnummer: 16513

 
Prijs (Per stuk):
€ 10.101,00
Log in om uw condities te zien

Volautomatische zaagmachine. Met inverter voor variabele zaagsnelheid, hydraulische klem, hydraulische zaagbladspanning, automatische hoogteaanpassing. Rollen zorgen voor materiaaltransport.Leverbaar als BMSO 320 L, art.nr. 16509

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Motorvermogen (kW) 1.5
Koelvermogen (kW) 0.12
Hydraulische Motor (kW) 0.37
Zaagsnelheid (m/min) 20 - 100
Zaagbladlengte (mm) 3660 x 27 x 0,9
Zaagcapaciteit 90° recht (mm) 320 x 300
Zaagcapaciteit 90° rond (mm) 320
Zaagcapaciteit 90° vierkant (mm) 300
Gewicht (kg) 765
Aansluitspanning (V) 400
Max. afmeting vaste delen (mm) 1900 x 850 x 1300