ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

HUVEMA Bandzaagmachine BMSO 320 L - 400V 2,2 KW

ERIKS Artikelnr: 12479286

EAN: 8718242080279

Fabrikant onderdeelnummer: 16509

 
Prijs (Per stuk):
€ 11.236,88
Log in om uw condities te zien

Volautomatische zaagmachine. Met inverter voor variabele zaagsnelheid, hydraulische klem- en hydraulische zaagbladspanning, en automatische hoogteaanpassing. Rollen zorgen voor materiaaltransport.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Motorvermogen (kW) 2.2
Koelvermogen (kW) 0.12
Hydraulische Motor (kW) 0.37
Zaagsnelheid (m/min) 20 - 100
Zaagbladlengte (mm) 4160 x 34 x 1.1
Zaagcapaciteit 90° recht (mm) 500 x 320
Zaagcapaciteit 90° rond (mm) 330
Zaagcapaciteit 90° vierkant (mm) 330
Gewicht (kg) 750
Aansluitspanning (V) 400
Max. afmeting vaste delen (mm) 2100 x 850 x 1300
Werkhoogte (mm) 640