ProductPage

ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie 356 messing

Toepassingsgebied

  • Neutrale gassen.
  • Neutrale vloeistoffen.
  • Hydraulische olie.

Bijzonderheden

  • Compact en lichtgewicht ontwerp
  • Ombouw mogelijk tussen wissel- en gelijkspanningspoel.
  • Optioneel:
    • NPT binnendraad.
    • roestvaststalen afsluiterhuis.
    • spanningsloos geopend.
    • explosieveilig.
  • Montagepositie bij voorkeur met spoel boven.
  • Geschikt voor technisch vacuüm.

Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetventiel
Model: 3/2-weg
Werkingsprincipe: Direct werkend
Functie: Spanningsloos gesloten NC
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Materiaal afdichting: FPM (FKM)
Figuur nummer ERIKS groep: 33000
Klepdoorlaat (mm)
Max. drukverschil lucht/gassen (bar)
Max. drukverschil water/vloeistoffen (bar)
Aansluitspanning (V)
Frequentie (Hz)
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie SCG356B466VMS messing/FPM spanningsloos gesloten klepdoorlaat 1,6mm 24V AC 1/4"BSPP ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie SCG356B466VMS messing/FPM spanningsloos gesloten klepdoorlaat 1,6mm 24V AC 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 13177278
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie SCG356B466VMS messing/FPM spanningsloos gesloten klepdoorlaat 1,6mm 24V DC 1/4"BSPP ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie SCG356B466VMS messing/FPM spanningsloos gesloten klepdoorlaat 1,6mm 24V DC 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 13035435
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie SCG356B466VMS messing/FPM spanningsloos gesloten klepdoorlaat 1,6mm 230V AC 1/4"BSPP ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie SCG356B466VMS messing/FPM spanningsloos gesloten klepdoorlaat 1,6mm 230V AC 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 12714968
 
Log in om prijzen te zien
Magn afsl 3/2 SCG356B470VMS 1/4" 24/50 Ms FKM SPC35011 NH ASCO Magn afsl 3/2 SCG356B470VMS 1/4" 24/50 Ms FKM SPC35011 NH ERIKS Artikelnr: 13406723
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie SCG356B001VMS messing/FPM spanningsloos gesloten klepdoorlaat 1,2mm 24V DC 1/8"BSPP ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie SCG356B001VMS messing/FPM spanningsloos gesloten klepdoorlaat 1,2mm 24V DC 1/8"BSPP ERIKS Artikelnr: 11489192
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie SCG356B001VMS messing/FPM spanningsloos gesloten klepdoorlaat 1,2mm 230V AC 1/8"BSPP ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie SCG356B001VMS messing/FPM spanningsloos gesloten klepdoorlaat 1,2mm 230V AC 1/8"BSPP ERIKS Artikelnr: 11489190
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie SCG356B001VMS messing/FPM spanningsloos gesloten klepdoorlaat 1,2mm 24V AC 1/8"BSPP ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie SCG356B001VMS messing/FPM spanningsloos gesloten klepdoorlaat 1,2mm 24V AC 1/8"BSPP ERIKS Artikelnr: 11489191
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie SCG356B002VMS messing/FPM spanningsloos gesloten klepdoorlaat 1,6mm 24V AC 1/8"BSPP ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie SCG356B002VMS messing/FPM spanningsloos gesloten klepdoorlaat 1,6mm 24V AC 1/8"BSPP ERIKS Artikelnr: 11489194
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie SCG356B002VMS messing/FPM spanningsloos gesloten klepdoorlaat 1,6mm 24V DC 1/8"BSPP ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie SCG356B002VMS messing/FPM spanningsloos gesloten klepdoorlaat 1,6mm 24V DC 1/8"BSPP ERIKS Artikelnr: 11489195
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie SCG356B002VMS messing/FPM spanningsloos gesloten klepdoorlaat 1,6mm 230V AC 1/8"BSPP ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie SCG356B002VMS messing/FPM spanningsloos gesloten klepdoorlaat 1,6mm 230V AC 1/8"BSPP ERIKS Artikelnr: 11489193
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetventiel
Model: 3/2-weg
Werkingsprincipe: Direct werkend
Functie: Spanningsloos gesloten NC
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Materiaal afdichting: FPM (FKM)
Figuur nummer ERIKS groep: 33000
Klepdoorlaat (mm)
Max. drukverschil lucht/gassen (bar)
Max. drukverschil water/vloeistoffen (bar)
Aansluitspanning (V)
Frequentie (Hz)
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende