ProductPage

ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig 33003 serie 356 roestvaststaal binnendraad

Toepassing

Vloeistoffen.
Gassen.

Technische informatie
Uitvoering: Magneetventiel
Werkingsprincipe: Direct werkend
Functie: Spanningsloos gesloten NC
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter: 1/8" (6)
Materiaal afdichting: FPM (FKM)
Figuur nummer ERIKS groep: 33003
Klepdoorlaat (mm): 1.6
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Magneetventiel 3/2 fig. 33003 serie SCG356B014VMS roestvaststaal/FPM klepdoorlaat 1,6mm 230V AC 1/8"BSPP ASCO Magneetventiel 3/2 fig. 33003 serie SCG356B014VMS roestvaststaal/FPM klepdoorlaat 1,6mm 230V AC 1/8"BSPP ERIKS Artikelnr: 11489202
 
Log in om prijzen te zien
Magneetventiel 3/2 fig. 33003 serie SCG356B014VMS roestvaststaal/FPM klepdoorlaat 1,6mm 24V AC 1/8"BSPP ASCO Magneetventiel 3/2 fig. 33003 serie SCG356B014VMS roestvaststaal/FPM klepdoorlaat 1,6mm 24V AC 1/8"BSPP ERIKS Artikelnr: 11489203
 
Log in om prijzen te zien
Magneetventiel 3/2 fig. 33003 serie SCG356B014VMS roestvaststaal/FPM klepdoorlaat 1,6mm 24V DC 1/8"BSPP ASCO Magneetventiel 3/2 fig. 33003 serie SCG356B014VMS roestvaststaal/FPM klepdoorlaat 1,6mm 24V DC 1/8"BSPP ERIKS Artikelnr: 11489204
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Magneetventiel
Werkingsprincipe: Direct werkend
Functie: Spanningsloos gesloten NC
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter: 1/8" (6)
Materiaal afdichting: FPM (FKM)
Figuur nummer ERIKS groep: 33003
Klepdoorlaat (mm): 1.6
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)