ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

EATON Magneetspoel 230VAC 210 bar J

ERIKS Artikelnr: 11879284

Catalogusartikelnr 1: 11879284

Fabrikant onderdeelnummer: 300AA00086A

Prijs (Per stuk):
€ 47,54
Log in om uw condities te zien

- Diverse toebehoren voor inschroefpatronen.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Spanning 230 VAC 50HZ
Type magneet J
Code 300AA00086A

Product documentatie

Document Soort bestand
Item Data sheet default Download  (PDF)

Gerelateerde producten