ProductPage

AKO Manchet voor slangafsluiter Serie: 02X Type: 217 Geschikt voor type: 208

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Slang (manchet) voor pneumatische bediende slangafsluiter, natuurrubber (voedingsmiddelen kwaliteit).

Toepassing

  • Voedingsmiddelen industrie.
Bijzonderheden
  • Natuurrubber.
  • Slijtvaste kwaliteit.
  • Levensmiddelen bestendig.

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Voorraadartikel
Nom. binnendiameter
Materiaal code slang/manchet: NR-LX
Materiaal binnenwand: NR (natuurrubber) wit
Materiaal buitenwand: NR (natuurrubber)
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Manchet voor slangafsluiter Serie: 02X Type: 217 NR-LX Geschikt voor type: 208 DN15 AKO Manchet voor slangafsluiter Serie: 02X Type: 217 NR-LX Geschikt voor type: 208 DN15 ERIKS Artikelnr: 10050794
 
Log in om prijzen te zien
Manchet voor slangafsluiter Serie: 02X Type: 217 NR-LX Geschikt voor type: 208 DN20 AKO Manchet voor slangafsluiter Serie: 02X Type: 217 NR-LX Geschikt voor type: 208 DN20 ERIKS Artikelnr: 10050795
 
Log in om prijzen te zien
Manchet voor slangafsluiter Serie: 02X Type: 217 NR-LX Geschikt voor type: 208 DN25 AKO Manchet voor slangafsluiter Serie: 02X Type: 217 NR-LX Geschikt voor type: 208 DN25 ERIKS Artikelnr: 10050796
 
Log in om prijzen te zien
Manchet voor slangafsluiter Serie: 02X Type: 217 NR-LX Geschikt voor type: 208 DN40 AKO Manchet voor slangafsluiter Serie: 02X Type: 217 NR-LX Geschikt voor type: 208 DN40 ERIKS Artikelnr: 10050797
 
Log in om prijzen te zien
Manchet voor slangafsluiter Serie: 02X Type: 217 NR-LX Geschikt voor type: 208 DN50 AKO Manchet voor slangafsluiter Serie: 02X Type: 217 NR-LX Geschikt voor type: 208 DN50 ERIKS Artikelnr: 10050809
 
Log in om prijzen te zien
Manchet voor slangafsluiter Serie: 02X Type: 217 NR-LX Geschikt voor type: 208 DN65 AKO Manchet voor slangafsluiter Serie: 02X Type: 217 NR-LX Geschikt voor type: 208 DN65 ERIKS Artikelnr: 10050811
 
Log in om prijzen te zien
Manchet voor slangafsluiter Serie: 02X Type: 217 NR-LX Geschikt voor type: 208 DN80 AKO Manchet voor slangafsluiter Serie: 02X Type: 217 NR-LX Geschikt voor type: 208 DN80 ERIKS Artikelnr: 10050798
 
Log in om prijzen te zien
Manchet voor slangafsluiter Serie: 02X Type: 217 NR-LX Geschikt voor type: 208 DN100 AKO Manchet voor slangafsluiter Serie: 02X Type: 217 NR-LX Geschikt voor type: 208 DN100 ERIKS Artikelnr: 10050799
 
Log in om prijzen te zien
Manchet voor slangafsluiter Serie: 02X Type: 217 NR-LX Geschikt voor type: 208 DN125 AKO Manchet voor slangafsluiter Serie: 02X Type: 217 NR-LX Geschikt voor type: 208 DN125 ERIKS Artikelnr: 10050800
 
Log in om prijzen te zien
Manchet voor slangafsluiter Serie: 02X Type: 217 NR-LX Geschikt voor type: 208 DN150 AKO Manchet voor slangafsluiter Serie: 02X Type: 217 NR-LX Geschikt voor type: 208 DN150 ERIKS Artikelnr: 11195996
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Nom. binnendiameter
Materiaal code slang/manchet: NR-LX
Materiaal binnenwand: NR (natuurrubber) wit
Materiaal buitenwand: NR (natuurrubber)
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)

Gerelateerd

ERIKS Artikelnr: 11389228