Bij het vervangen van onderdelen is het belangrijk om te kiezen voor het juiste materiaal.
Soms is echter niet bekend welk materiaal er in een pomp gebruikt wordt of is men zeer tevreden met het huidige materiaal.
Het beste uitgangspunt voor een juiste selectie van materialen is om te kijken naar de vloeistof die er in de pomp gebruikt wordt.
Daarnaast vindt u hieronder een handig overzicht van veel voorkomende kleursamenstellingen.
Wanneer er niet het juiste materiaal voor een membraanpomp wordt gekozen, kan het voorkomen dat de pomp gaat lekken.
Er zijn meerdere systemen in de markt om lekkages van membranen te detecteren.
Een simpele en effectieve manier die ik in de praktijk heb toegepast is het gebruik van infraroodsensoren.
Deze infraroodsensoren koppel je met een PLC die acties kan uitvoeren (bijv. pomp stoppen, waarschuwingsalarm etc).
Dit maakt het ideaal bij gevaarlijke vloeistoffen, moeilijk bereikbare of gevaarlijke locaties, verpompen van kostbaar product,
of waar standaarden eisen dat er continu gemonitord wordt.
Meer weten over de juiste pomp materialen of hoe je pompen "slim" kunt maken? Neem dan contact met mij op door mij een persoonlijk bericht te sturen.
Neem contact op met onze specialisten
Wij begrijpen dat elke toepassing anders is en dat elk project een nieuwe uitdaging vormt.
Daarom staan onze productspecialisten voor u klaar om u van persoonlijk advies en grondige productkennis te voorzien.
Bel George van de Rijt op 06 224 23879 | Stuur ons een e-mail